Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-verlichtingsunit voor Multifix, Lengte: 780mm

Artikelnummer: 923680 780

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation; Multifix
Hoogte 40 mm
Lengte 780 mm
Diepte 60 mm
Inbouwhoogte 82 mm
Inbouwdiepte 92 mm
Lichtelement lengte (2 st. per unit) 300 mm
Lichtelement diepte 30 mm
Wattage 18 W
Lichtstroom 1.260 lm
Kleurtemperatuur 4.000 K
Aantal aan/uit-schakelaars 1
Led-technologie ja
Niet-verblindend en zonder flikkering ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Opbouwlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 923680 780
EAN/GTIN 4045197720481
Nummer fabrikant 923680 780
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie in combinatie met schakelaar nr. 923405 ON/OFF of 923005 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K.
Hoek van plaatstaal met T-groefopname voor plaatsing op de Multifix-rail. Verlichtingsbehuizing van plaatstaal zilver, uitvoering als beschreven onder nr.923602. Verlichting kan traploos worden versteld en is voorzien van een aan-/uit-schakelaar.
De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de fabrikant.

T.b.v.:

Multifix nr. 923205 vanaf gr. 1000.