Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

GARANT easyFix Vario-basishouder

Artikelnummer: 963142
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
Vario-basishouder hoogte 67 mm
Vario-basishouder breedte 67 mm
Vario-basishouder diepte 35 mm
Afstandsplaat hoogte 50 mm
Afstandsplaat breedte 62 mm
Afstandsplaat diepte 10 mm
Producttype GRONDPLAAT

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963142
Nummer fabrikant 963142
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De Vario-basishouder is bestemd voor de bevestiging van kunststof houders en de Multifix-rail, en maakt stapsgewijs een instelbare hoek van 0 − 45° mogelijk. Voor de directe montage aan wanden en werkbladen. Aanbrengen aan geperforeerde wand door directe montage aan basisplaat nr. 963138 gr. 2.

T.b.v.:

GARANT easyFix kunststof houders en Multifix-rail.

Levering:

Vario-basishouder en afstandsplaat. Basisplaat nr. 963138 gr. 2 wordt niet meegeleverd.