{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Workstation; Multifix | |
| Hoogte | 40 mm | |
| Lengte | 780 mm | |
| Diepte | 60 mm | |
| Inbouwhoogte | 82 mm | |
| Inbouwdiepte | 92 mm | |
| Lichtelement lengte (2 st. per unit) | 300 mm | |
| Lichtelement diepte | 30 mm | |
| Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Wattage | 18 W | |
| Aan/uit-schakelaar | ja | |
| Lichtstroom | 1.260 lm | |
| Kleurtemperatuur | 4.000 K | |
| Aantal aan/uit-schakelaars | 1 | |
| Led-technologie | ja | |
| Niet-verblindend en zonder flikkering | ja | |
| Gewicht | 3 kg | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Opbouwlamp |
| Artikelnummer | 928630 780 | |
| EAN/GTIN | 4062406117528 | |
| Nummer fabrikant | 928630 780 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |