{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 480 mm | |
| Breedte | 55 mm | |
| Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Nominale stroom | 16 A | |
| Stroomsoort | AC | |
| Aan/uit-schakelaar | nee | |
| Aantal contactdozen type F | 2 | |
| Contactdoos type | F | |
| Gewicht | 2 kg | |
| Producttype | Energiemodule |
| Artikelnummer | 928460 DE250V/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406116378 | |
| Nummer fabrikant | 928460 DE250V/2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |