Mediamodule voor staander, Moduletype: DK250/ONOF

Artikelnummer: 928460 DK250/ONOF
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Moduletype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 480 mm
Breedte 55 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Nominale stroom 16 A
Stroomsoort AC
Schakelvermogen 250V / 10A
Aan/uit-schakelaar ja
Aantal contactdozen type K 1
Contactdoos type K
Gewicht 2 kg
Producttype Energiemodule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928460 DK250/ONOF
EAN/GTIN 4062406116484
Nummer fabrikant 928460 DK250/ONOF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal. Aan de zijkant inschroefbaar in de staanders.
Met één randaarde-contactdoos met complete bedrading en AAN-/UIT-schakelaar voor verlichtingsunit.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010 (met uitzondering van gr. 200), nr. 928020, 928075 en nr. 928076.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Er kunnen per afzonderlijke staander slechts twee contactdozen worden ingebouwd.
Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.