Verstevigde achterwand met staanders, Staanderhoogte: 481mm

Artikelnummer: 928020 481
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Staanderhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 481 mm
Diepte 100 mm
Staanderhoogte 481 mm
Maximale belastbaarheid 100 kg
Gewicht 15 kg
Producttype Staander

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928020 481
EAN/GTIN 4062406112264
Nummer fabrikant 928020 481
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meerprijspositie voor het aanbrengen van de staanders midden op de werkplek. Bij maat 1500 mm kan een opbouw van 1000 mm in het midden worden aangebracht, bij maat 2000 mm wordt in het midden een opbouw van 1500 mm aangebracht.

T.b.v.:

Workstation mLevel nr. 920002, 920004 en eLevel nr. 920012, 920014 maat 1500 en 2000.

Levering:

Verstevigde achterwand van het Workstation wordt ingebouwd en staanders (nr. 928010) worden gemonteerd geleverd.

Tip:

Nr. 928020 is optioneel (meerprijs) en kan alleen in combinatie met een nieuwe bestelling worden besteld. Achteraf uitbreiden is niet mogelijk!
Opbouwverdeler nr. 928040 kan niet aan versterkte achterwand worden gemonteerd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.