{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| IP-klasse | IP 20 | |
| Lengte | 920 mm | |
| Diepte | 187 mm | |
| Lichtelement lengte | 890 mm | |
| Lichtelement diepte | 167 mm | |
| Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Wattage | 26 W | |
| Aan/uit-schakelaar | ja | |
| Lichtstroom | 2.300 lm | |
| Kleurtemperatuur | 4.000 K | |
| geschikt voor type | 1000 | |
| Led-technologie | ja | |
| Niet-verblindend en zonder flikkering | ja | |
| traploos dimbaar | ja | |
| Gewicht | 3 kg | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Opbouwlamp |
| Artikelnummer | 928608 1000 | |
| EAN/GTIN | 4013330060688 | |
| Nummer fabrikant | 113037000-00628977 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |