Draagarmconsole, Diepte 350 mm, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 928055 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 60 mm
Lengte 1.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 350 mm
Uitsteeklengte 250 mm
Maximale belastbaarheid 50 kg
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 5 kg
Producttype Console

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928055 1000
EAN/GTIN 4062406112585
Nummer fabrikant 928055 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Paarsgewijze montage voor het bevestigen van verlichtingsunit nr.928600, 928602, 928606 en toolrail nr.928250.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten