Apparatenrail met 2 loopwagens, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 928250 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation
Hoogte 40 mm
Lengte 1.000 mm
Breedte 40 mm
Belastbaarheid 60 kg
Toepassingsgebied Staanders
Producttype Toolrail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928250 1000
EAN/GTIN 4062406185176
Nummer fabrikant 928250 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

C-profielstaal. Aan de uiteinden voorzien van inwendige eindaanslagen met rubber buffer. De kogelgelagerde loopwagens zijn voorzien van een aanschroefflens en een beugel voor bevestiging van machines, hijsinrichtingen en andere hulpmiddelen.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055 en nr. 928056.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.