{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Materiaaldikte | 1,5 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 60 mm | |
| Lengte | 1.000 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 550 mm | |
| Uitsteeklengte | 450 mm | |
| Maximale belastbaarheid | 50 kg | |
| Toepassingsgebied | Staanders | |
| Gewicht | 7 kg | |
| Producttype | Console |
| Artikelnummer | 928056 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406112615 | |
| Nummer fabrikant | 928056 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |