Accu-blindklinkapparaat M18ONEFPRT-202X, Type: M18ONEFPRT

Artikelnummer: 770460 M18ONEFPRT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Slag 30 mm
Voor blindklinknagels van alle materialen tot 6,4 mm
Kracht 20000 N
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Gewicht inclusief accu 2,5 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Gewicht zonder accu 2,1 kg
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770460 M18ONEFPRT
EAN/GTIN 4058546347956
Nummer fabrikant 4933478602
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Snoerloos apparaat voor flexibel gebruik.

Voordeel:

  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Geïntegreerde riemclip.

Levering:

Inclusief 2× Li-ion-accu nr. 073827 gr. MB18 en lader in kunststof koffer, mondstukken 4,8; 6,0; 6,4 en 7,0 mm.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073816, 073827, 073839 en 073840. Zie voor versie zonder accu en zonder lader nr. 770460 gr. ONEFPRT-0.

Downloads en documenten

Geschikte producten