Accustarterset, Type: M12NRG4

Artikelnummer: 073839 M12NRG4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M12NRG-402
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 12 V
Laadtijd per accu 80 min
Geschikt voor Milwaukee M12 apparaten
Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073839 M12NRG4
EAN/GTIN 4002395287260
Nummer fabrikant 4933459211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

2 × M12 B4 accupacks, C12 C lader.

Levering:

Inclusief snellader.