Li-ion-systeem M18B5, 5,0 Ah, Accutype: MB18

Artikelnummer: 073816 MB18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M18B5
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Gewicht per accu 730 g
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073816 MB18
EAN/GTIN 4002395381449
Nummer fabrikant 4932430483
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ accutechnologie.
  • Geschikt voor alle professionele gebruikers.
  • Led-accu-ladingsniveauweergave toont op elk gewenst moment met een druk op de knop de actuele laadtoestand van de accu.
  • Probleemloos gebruik tot - 20 °C.

T.b.v.:

Schuifaccusysteem M18 voor alle Milwaukee 18V Li-ion-apparaten.

Tip:

Bij gebruik van Milwaukee M18 apparaten die in contact komen met chemicaliën, wordt het gebruik van de accu 073816 MB18-CR aanbevolen.