{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slag | 30 mm | |
| Voor blindklinknagels van alle materialen tot | 6,4 mm | |
| Kracht | 20000 N | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Gewicht zonder accu | 2,1 kg | |
| Producttype | Blindklinkapparaat |
| Artikelnummer | 770460 ONEFPRT-0 | |
| EAN/GTIN | 4058546347949 | |
| Nummer fabrikant | 4933478601 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |