DDC-EC 47.01-51.70 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Artikelnummer: 4841322
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841322
EAN/GTIN 7291075466829
Nummer fabrikant 4841322
L-nummer L24020 299

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EC 47.01-51.70

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 43 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 51,7 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 47,01 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 48 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 100 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles