DSC-EC 136.00-147.99 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread Connection and a Cartridge (40-292 dia.)

Artikelnummer: 4841267
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841267
EAN/GTIN 7291075448573
Nummer fabrikant 4841267
L-nummer L24020 263

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 205 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 125 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I26
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 147,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 136 mm
  • Totale lengte (OAL) 205 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles