DSC-EC 100.00-111.99 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread Connection and a Cartridge (40-292 dia.)

Artikelnummer: 4841264
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841264
EAN/GTIN 7291075448542
Nummer fabrikant 4841264
L-nummer L24020 260

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 180 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 89 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I23
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 111,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 100 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles