• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

DSC-EC 124.00-135.99 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread Connection and a Cartridge (40-292 dia.)

Artikelnummer: 4841266

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841266
EAN/GTIN 7291075448566
Nummer fabrikant 4841266
L-nummer L24020 261

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 205 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 113 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I25
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 135,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 124 mm
  • Totale lengte (OAL) 205 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles