C4 SDJCR-27050-11 Screw Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3606635
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3606635
EAN/GTIN 7291075201567
Nummer fabrikant 3606635
L-nummer L24230 175

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 50 mm, totale lengte (OAL) 74 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC.. 11T3
  • Totale lengte (OAL) 74 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles