C4 SLANL-27050-15 TANG Tools with CAMFIX Shanks Carrying the LNMX-HT Tangentially Screw Clamped Inserts for High Production Cutting

Artikelnummer: 3602294
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602294
EAN/GTIN 7291075186758
Nummer fabrikant 3602294
L-nummer L24230 21

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 50 mm, totale lengte (OAL) 74 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LNMX 1506..
  • Totale lengte (OAL) 74 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles