C5 MULNL 35060-12MW MULTI-WEDGE Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Artikelnummer: 3602127
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602127
EAN/GTIN 7291075188646
Nummer fabrikant 3602127
L-nummer L24230 15

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 60 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 60 mm
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Aanduiding van snijplaat (MIID) met C/SNMG 1204..
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles