C5 HFIR-MC Boring Bars for Internal Grooving and Turning with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 2500496
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500496
EAN/GTIN 7291075098723
Nummer fabrikant 2500496
L-nummer L24230 28

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 5,3 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 6 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 11,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles