{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 702-4 | |
| Materiaal | Gietijzer | |
| Buiten-⌀ A | 100 mm | |
| Doorlaat E | 20 mm | |
| Hoogte zonder bekken H1 | 50 mm | |
| Hoogte met bekken H2 | 68 mm | |
| Centreer-⌀ B | 70 mm | |
| Centreerdiepte C | 3 mm | |
| Sleutelvierkant K | 8 mm | |
| Gewicht | 2,9 kg | |
| Maximaal toerental | 4.500 min-1 | |
| Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
| Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
| Artikelnummer | 310100 100 | |
| Nummer fabrikant | 101781 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |