{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 702-4 | |
| Materiaal | Gietijzer | |
| Buiten-⌀ A | 250 mm | |
| Doorlaat E | 76 mm | |
| Hoogte zonder bekken H1 | 82 mm | |
| Hoogte met bekken H2 | 122 mm | |
| Centreer-⌀ B | 200 mm | |
| Centreerdiepte C | 5 mm | |
| Sleutelvierkant K | 12 mm | |
| Gewicht | 25,7 kg | |
| Maximaal toerental | 2.500 min-1 | |
| Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
| Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
| Artikelnummer | 310100 250 | |
| Nummer fabrikant | 100200 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |