Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Drieklauw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 160mm

Artikelnummer: 310100 160

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Materiaal Gietijzer
Buiten-⌀ A 160 mm
Doorlaat E 42 mm
Hoogte zonder bekken H1 65 mm
Hoogte met bekken H2 91 mm
Centreer-⌀ B 125 mm
Centreerdiepte C 4 mm
Sleutelvierkant K 10 mm
Gewicht 8,2 kg
Maximaal toerental 3.500 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 310100 160
Nummer fabrikant 100300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Lichaam van gietijzer of staal.
  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000315200. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.
Spiestang-drieklauw zie nr. 313110313140.

Downloads en documenten

Geschikte producten