Draaibekken, set 3-delig, hard, Voor klauwplaattype: 100

Artikelnummer: 315200 100
Prijs instellen 3 Stuk (53,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 100 mm
Lengte L 48 mm
Breedte B 14 mm
Hoogte H 33,5 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 315200 100
EAN/GTIN 4019208038834
Nummer fabrikant 110166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.