Krachtspanhouder, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 305528 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname HSK-A 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Spantangbuiten-⌀ D 52 mm
Spankracht tot 500 Nm
Geschikte haaksleutel nr. 628400 52 / 55
Producttype Krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 305528 20
EAN/GTIN 4045197550880
Nummer fabrikant 305528 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geringe wrijving door naaldlager.
  • Beschermd met anticorrosiecoating.
  • Stof- en waterdicht.
  • Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.
  • Met RFID/Balluf-chip-boring.
  • Spankracht tot 500 Nm.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, spantangen nr. 309566309570 resp. nr. 309575309576.