Spantang voor krachtspanhouder, ⌀​​ 20 mm, Nominale span-⌀ d: 6mm

Artikelnummer: 309575 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 6 mm
Tang-⌀ D 20 mm
Totale lengte L 60 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309575 6
EAN/GTIN 2050001772169
Nummer fabrikant 071100052006
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische spantang resp. reduceerhuls.
Voor NT-krachtspanhouders nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Afgedicht systeem, hierdoor geschikt voor inwendige koelvloeistoftoevoer.