Spantang voor krachtspanhouder, ⌀​​ 32 mm, Nominale span-⌀ d: 6mm

Artikelnummer: 309570 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 6 mm
Tang-⌀ D 32 mm
Totale lengte L 79 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309570 6
EAN/GTIN 4045197546906
Nummer fabrikant 309570 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

cilindrische spantang resp. reduceerhuls.
Voor Holex-krachtspanhouders nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Met lengtebijstelling.