HSK-koelvloeistofleiding, Voor HSK: 25

Artikelnummer: 309880 25
Korting
€ 14,10
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
412 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor HSK Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor opname HSK 25
Schroefdraad M M8×1
⌀ D 5 mm
Totale lengte L 16,8 mm
Maximale druk 120 bar
Hoekbeweeglijkheid ±1 graden
Oppervlaktebehandeling Gepolijst
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309880 25
EAN/GTIN 2050001707802
Nummer fabrikant 309880 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale O-ring tot 120 bar, hoekbeweeglijkheid van ±1°, gepolijst, met 2 afdichtringen.
Koelvloeistofbestendige Viton®-afdichtingen.
  • Fijngepolijst oppervlak, gehard en gebruineerd.
  • Twee gepolijste overgangsradiussen.
  • Volledige beweegbaarheid dankzij twee O-ringen.
  • Veredelde draadhulzen met gewalste, sterk verdichte draadflanken.

Omschrijving:

HSK-koelvloeistofbuisje – klein onderdeel met groot effect! Bij tot wel enkele duizenden gereedschapswisselingen per dag is het belangrijk om een goede en vooral proceszekere aansluiting tussen koelvloeistofleiding en afdichting van de machinespindel te waarborgen.

T.b.v.:

HSK-gereedschapsopnames.

Downloads en documenten

Geschikte producten