Výhodné balenie prostriedkov na utesnenie plôch 5GP73

Č. pol.: GG8068 50
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (349,33 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Nastavte cenu 3 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chemický podklad anaeróbny metakrylát
Dynamická viskozita 35 000 mPas - 60 000 mPas
Tesnosť 1,11 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 5 min - 15 min
Funkčná pevnosť podľa 3 h - 6 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; odolná proti oleju; vodeodolné
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia plošné tesnenie; prírubové spojenie
maximálna škára 0,2 mm
Trieda pevnosti stredná pevnost
minimálny odtrhávací moment 10 Nm - 20 Nm
Farba zelená
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Séria GreenPlus
Druh produktu Tesniaci prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG8068 50
EAN/GTIN 4067263136491
Číslo výrobcu GG8068 50
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Tmel, ktorý vytvrdzuje bez prístupu vzduchu medzi tesne priliehajúcimi kovovými povrchmi.
Typ 5GP73. Stredne pevné, tixotropné plošné tesnenie na utesnenie kovových závitových dielov. Tesnenie krytov, prírub a plôch. Rýchlo vytvrdzujúci, mierne pružný tesniaci film. Rýchlo vytvrdzujúci, mierne pružný tesniaci film.

Charakteristika:

Obsah 3 kusy

Poznámka:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.