Čističe GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Obsah (ml príp. l): 500

Č. pol.: 088002 500
Cena za 1 ks (16,90 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
781 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GreenPlus
Prevedenie Flaša s rozprašovacom
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 0,5 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Tesnosť 1,04 g/cm3
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 2,2
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 088002 500
EAN/GTIN 4062406400880
Číslo výrobcu 088002 500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kyslá všestranná zbraň bez označenia. Šetrne a bezpečne odstraňuje hrdzu, usadeniny a minerálne znečistenia. Miešateľný do 1:10.
Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Fľaša s rozprašovačom 500 ml zo 100% recyklovateľného PET. Možnosť opakovaného plnenia.
Čistiaci prostriedok nanášajte počas používania a po krátkom pôsobení možno uvoľnenú nečistotu zotrieť alebo opláchnuť vodou.
  • Bez označenia.
  • Manuálne použiteľné.
  • Certifikát NSF pre potravinársky sektor.