Výhodné balenie GARANT GreenPlus Flex Cleaner

Č. pol.: GG8001 500
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (10,20 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GreenPlus
Prevedenie Fľaša s rozprašovačom
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 0,5 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Tesnosť 1,01 g/cm3
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 9
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG8001 500
EAN/GTIN 4067263137801
Číslo výrobcu GG8001 500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Flexibilný odmasťovač pre rýchle čistenie olejov, emulzií a tukov. Miešateľný do 1:10.
Fľaša s rozprašovačom 500 ml zo 100% recyklovateľného PET. Možnosť opakovaného plnenia.
Flex Cleaner je vhodný aj na použitie s nízkou penivosťou vo vysokotlakových čističoch a podlahových čistiacich systémoch, a preto sa dá flexibilne použiť všade tam, kde je pena na obtiaž. Počas čistenia sú chránené pred zmatnením najmä hliníkové a mosadzné povrchy do 75 °C. Čistiaci prostriedok poskytuje dočasnú ochranu proti korózii. Pri ručnej aplikácii nastriekajte čistiaci prostriedok a po krátkom čase pôsobenia ho utrite handričkou. Pri použití v potravinárskom priemysle po čistení opláchnite povrch dostatočným množstvom vody.
  • Bez označenia.
  • Môže sa používať manuálne a mechanicky.
  • Certifikát NSF pre potravinársky sektor.

Charakteristika:

Obsah 5 kusov

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "GreenPlus" Zobraziť všetky