Mušľová ochrana sluchu GARANT GreenPlus so šijovým oblúkom, Typ: 32

Č. pol.: 097776 32
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GreenPlus
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 32 dB(A)
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097776 32
EAN/GTIN 4067263105978
Číslo výrobcu 097776 32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ekologické riešenie bez kompromisov v oblasti stability a dizajnu: Mušľová ochrana sluchu GARANT GreenPlus obsahujú viac ako 60 % recyklovaného obsahu v robustnom plaste z ABS puzdra. Tlmiace podložky a tesniace krúžky je možné nahradiť hygienickou súpravou (položka č. 097782 veľ. 1): V dôsledku toho sa zachováva výkon ochrany udržateľným spôsobom, predlžuje sa životnosť a znižuje sa riziko infekcie v dôsledku kontaminácie.
Mušľová ochrana sluchu s praktickým šijovým oblúkom. Textilná pridržiavacia páska so suchým zipsom zaisťuje nosenie bez šmýkania. Nastaviteľný šijový oblúk umožňuje optimálnu a pohodlnú kombináciu s inými OOP. Recyklovaný materiál v ABS: 68 %. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).

Poznámka:

Hygienické súpravy pod č. 097782 veľ. 1.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Používa sa, keď štuple na ochranu sluchu spôsobujú neznášanlivosť alebo sa vyžaduje časté nasadzovanie a vyberanie ochrany sluchu.
  • Používa sa, keď štuple na ochranu sluchu spôsobujú neznášanlivosť alebo sa vyžaduje časté nasadzovanie a vyberanie ochrany sluchu.
  • Môže sa kombinovať s ochranou hlavy.

Nesprávne použitie
  • Mušľová ochrana sluchu sťažuje lokalizáciu zdrojov zvuku. Nepoužívajte, keď sa vyžaduje dobrý smerový sluch.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Obalenie tesniacich vankúšov hygienickými návlekmi môže zhoršiť akustické vlastnosti mušľovej ochrany sluchu.
  • Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok. Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.