{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chemický podklad | anaeróbny metakrylát | |
| Dynamická viskozita | 23 000 mPas - 35 000 mPas | |
| Tesnosť | 1,09 g/cm3 | |
| Tvar | tekuté | |
| Bod vzplanutia | 100 °C | |
| Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
| Pevnosť bez fixácie podľa | 5 min - 20 min | |
| Funkčná pevnosť podľa | 3 h - 6 h | |
| Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; vodeodolné | |
| Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
| vhodné pre materiál | Kov | |
| vhodné pre rozsah použitia | plošné tesnenie; prírubové spojenie | |
| maximálna škára | 0,25 mm | |
| Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
| minimálny odtrhávací moment | 10 Nm - 20 Nm | |
| Demontáž | s normálnym nástrojom | |
| Farba | oranžová | |
| Objem náplne | 50 ml | |
| Teplota skladovania | 5 °C - 23 °C | |
| Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
| Séria | GreenPlus | |
| Druh produktu | Tesniaci prostriedok |
| Číslo položky | GG8067 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263136484 | |
| Číslo výrobcu | GG8067 50 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |