Výhodné balenie ultrazvukového čističa GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, 5 kus

Č. pol.: GG8018 5
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (7,55 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem náplne Tekutina 5 l
Zmiešavací pomer 5 - 100 %
Hodnota pH 2,2
Teplota skladovania 20 °C - 80 °C
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Séria GreenPlus
Druh produktu Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG8018 5
EAN/GTIN 4067263137887
Číslo výrobcu GG8018 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ultrazvukový čistič Garant Green Plus – špičkový výkon s maximálnou flexibilitou. Pracujete s komplexnými geometriami obrobkov a citlivými povrchmi? Potom je séria Sonic Cleaner vyrobená pre vás. Čistiaca linka GARANT GreenPlus, ktorá je špeciálne prispôsobená ultrazvukovým systémom, zahŕňa zásadité, kyslé a neutrálne čistiace prostriedky pre širokú škálu materiálov a oblastí použitia. V závislosti od požiadaviek a kontaminácie sa vysoko koncentrované čistiace prostriedky môžu riediť a sú účinné už pri izbovej teplote. Médium sa tak optimálne používa. Dlhá životnosť tiež šetrí čas a peniaze. Všetky Sonic Cleaner sú bez štítkov, biologicky odbúrateľné, bez VOC a bez silikátov. Jednoduchá vnútropodniková manipulácia, ochrana vašich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú zaistené.
Sonic Cleaner AC – kyslý čistiaci koncentrát bez zápachu, ktorý sa používa na odstraňovanie železných materiálov. Okrem toho možno odstraňovať aj vodný kameň, oxidy a minerálne usadeniny.

Charakteristika:

Obsah 5 kusov

Použitie:

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia.
Hrdza, vodný kameň, oxidy, minerálne usadeniny, ako aj oleje a tuky.

Vhodné pro:

Materiály sú potiahnuté molekulárnym ochranným filmom, ktorý dočasne chráni pred koróziou. Následné procesy povrchovej úpravy alebo kalenia nie sú ovplyvnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "GreenPlus" Zobraziť všetky