Textilná taška na náradie cez rameno GARANT GreenPlus, Typ: 1

Č. pol.: GG6050 1
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (95,99 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 3 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky; vkladacie priehradky
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GreenPlus
Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky; vkladacie priehradky
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Vonkajší rozmer dĺžka 450 mm
Vonkajší rozmer šírka 120 mm
Vonkajší rozmer výška 320 mm
Hmotnosť 1 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje
USP1 3 ks textilnej tašky na náradie cez rameno GARANT GreenPlus

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6050 1
EAN/GTIN 4069515050845
Číslo výrobcu GG6050 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Textilná taška na náradie cez rameno s 2 veľkorysými hlavnými priehradkami:
  • 1 hlavná priehradka na náradie s 15 zasúvacími priehradkami a 25 gumenými pútkami.
  • 1 hlavná priehradka na dokumenty a podklady až do formátu A4 a polstrovaná priehradka na laptop až do veľkosti 15 palcov.

Nové textilné tašky GARANT GreenPlus kombinujú to najlepšie z 2 svetov: zapôsobia svojou udržateľnosťou a zároveň ponúkajú vysoké pohodlie pri nosení, vynikajúcu ergonómiu, vysokú odolnosť, vynikajúcu prístupnosť a optimálnu ohybnosť. Vyrábajú sa podľa komplexných a prísnych noriem systému bluesign®, pričom zohľadňujú ľudí, životné prostredie a zdroje. Pomôžte formovať udržateľnejšiu budúcnosť. S optimalizovaným systémom polstrovania pre ešte ergonomickejšie pohodlie pri nosení.
K dispozícii je tiež predné vrecko s oranžovým zipsom a vrecko na mobilný telefón a vizitky, pútka na pero a držiak na kľúče. Ďalšie vrecko na zips na zadnej strane tašky cez rameno. Dno chránené pred striekajúcou vodou s vodotesnou hranou. Nastaviteľný ramenný popruh s odnímateľnou ramennou podložkou. Na zadnej strane sa nachádza pútko na kufor na upevnenie tašky na teleskopickú rukoväť kufra. S reflexnými pásikmi pre dobrú viditeľnosť.

Rozsah dodávky:

3 ks textilnej tašky na náradie cez rameno GARANT GreenPlus č. 692230 1.