Súprava nástrojov v organizéroch pre 2 zásuvky, Typ: H2

Č. pol.: 955061 H2
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×16
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Dielenský vozík

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
vhodné prevádzkové zariadenie Dielenský vozík
Prevedenie do zásuvky dielenského vozíka
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955061 H2
EAN/GTIN 4067263169192
Číslo výrobcu 955061 H2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere 20 G × 16 G, resp. 500 × 400 mm (Š × H).
Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah dodávky:

Súprava očkoplochých kľúčov č. 952435 veľ. 19: 1 ks
Súprava skrutkovačov č. 953444 veľ. 11: 1 ks
Súprava klieští č. 954208 veľ. 5: 1 ks
Súprava nástrčných kľúčov č. 953704 veľ. 20: 1 ks
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov č. 953147 veľ. 17: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky