Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 11

Č. pol.: 953444 11
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 11
Hmotnosť 1,006 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 953444 11
EAN/GTIN 4062406157005
Číslo výrobcu 953444 11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.
Vložky z tvrdej peny vyplnia 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) užitočnej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 16 G príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953444: 1 ks
HOLEX skrutkovač pre drážku č. 660701, veľ. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8, 10: 1 ks
Skrutkovac pre skrutky Phillips HOLEX, c. 668401 vel. 0; 1; 2; 3: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky