Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou, Šírka čepele b: 2,5

Č. pol.: 660701 2,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 441 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 2,5 mm
Hrúbka čepelí a 0,4 mm
Dĺžka čepele 75 mm
Celková dĺžka 162 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 660701 2,5
EAN/GTIN 4045197951403
Číslo výrobcu 660701 2,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. 6-hranná čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.
Od veľ. 5,5 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.