Pojazdný pracovný stôl s 5 zásuvkami, obojstranne výsuvné, 20×16G, Počet zásuviek: 5

Č. pol.: 914582 5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 75
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×16
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 75 %
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Výška 900 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 525 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
Počet zásuviek 5
Hmotnosť 63,4 kg
relevantný konfigurátor Áno
Druh produktu prenosný pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914582 5
EAN/GTIN 4045197892317
Číslo výrobcu 914582 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia pojazdného pracovného stola z oceľového plechu obsahuje 2 integrované odkladacie priestory. Bočná stena je perforovaná na umiestnenie príslušenstva, □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri. Vnútorná strana zásuvky hladká, avšak vhodná na rozčlenenie na zásuvky. Odblokovanie zásuvky je možné pomocou centrálnej odblokovacej rukoväti integrovanej v úchytke. Zásuvka sa zamyká centrálne pomocou cylindrického zámku. S valivo uloženými kolieskami (2 otočné kolieska s brzdou, 2 pevné kolieska). 25 mm hrubá bambusová pracovná doska je vhodná na montáž zveráka.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Vrátane rozdeľovačov:
v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,
v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Lakování:

Dvojfarebný práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.
Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95.
Vhodný deliaci materiál:
drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75; 125 a vel. 200;
násuvné deliace steny c. 951721951821 vel. 75; c. 951731951821 vel. 125 a c. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na mobilné práce na mieste.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Vyťahovacie police na upnutie L-BOXX (č. výr.
  • 914574, 914575).
  • Odkladacie priehradky na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Zveráky (voliteľné) montujete len na bambusovú pracovnú dosku.
  • Dodržiavajte pokyny na montáž zveráka.
  • Do priestoru skrine ToolTruck namontujte maximálne jednu vnútornú zásuvku (č. výr.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na dielenský vozík ani na pracovný stôl na kolieskach.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Dielenský vozík a pracovný stôl na kolieskach nevystavujte nárazom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky