Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Základná jednotka s Doska Eterlux, 40 mm, Šírka mm / model: 15004AB

Č. pol.: 920010 15004AB

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / model Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 720-920
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko 720-920 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
Hrúbka platne 40 mm
Vyrovnanie výšky 25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Séria systémové pracovisko
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 720 mm - 920 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 760 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 420 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Zásuvková skrinka Výška 540 mm
Zásuvková skrinka Šírka 430 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 630 mm
Zásuvky Úžitková šírka 320 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Princíp prestavenia výšky celá konštrukcia
Prestavenie výšky bezúrovňové nie
Materiál pracovná doska drevené jadro (latovka) potiahnuté materiálom Eterlux
Obloženie Pracovná doska Eterlux (melamín/fenolová živica)
Hrúbka obloženia 2,7 mm
Pracovná doska Povrch potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Farba Povrch pracovnej dosky svetlosivá
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou nie
Hmotnosť 149 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 920010 15004AB
EAN/GTIN 4045197168627
Číslo výrobcu 920010 15004AB
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Základný rám z oceľových rúrok 60 × 40 × 2 mm s integrovanými káblovými šachtami a káblovými priechodkami. So skrutkami na vyrovnanie výšky (rozsah nastavenia 25 mm). Výška pracovnej plochy je nastaviteľná od 720 − 920 mm v 25 mm rastri. Voliteľne s hydraulickým nastavením výšky (max. zaťažiteľnosť 300 kg). Rozsah nastavenia od 720 − 920 mm pomocou ručnej kľuky alebo elektromotora 230 V s krokovým spínačom. Voliteľne pracovná plocha Eluplan alebo Eterlux. Zásuvkový bok z oceľového plechu s kolíkovým cylindrickým zámkom, centrálnym zámkom a blokovaním vysunutia zásuvky. Zásuvky z oceľového plechu z hliníkovými úchytkami a popisovacími pásikmi. Vedenie zásuviek s kolieskami s ľahkým chodom ⌀ 28 mm z Derlinu 100 s veľmi dobrými tlmiacimi vlastnosťami a veľmi hladkým chodom − výsuvné do 90 % − zaťažiteľné do 100 kg. Drážkované lišty na vnútornej strane na delenie.
Uloženie káblov: Integrované káblové kanály, priechodky a bočné panely na zavesenie umožňujú jednoduché a čisté vedenie káblov. Keď je bočný panel otočený o 180°, sú k dispozícii ďalšie káblové kanály.
Zdroj energie: 6-násobná zásuvková lišta s osvetleným vypínačom pod pracovnou doskou.
Pracovné dosky Eterlux: Hrubé 40 mm. Vhodné pre laboratórne, optické a elektronické aplikácie. Biele obloženie dosky z laminátu hrubého 2,7 mm (melamín/fenolová živica). Stredná vrstva jadra z dreva ST a protiťah zaručujú pracovnú dosku bez deformácií. Obloženie je enormne oderuvzdorné, odolné proti tukom a olejom, ako aj proti slabým kyselinám a lúhom pri krátkodobom pôsobení. Tvrdý povrch je mimoriadne vhodný pre vysoké zaťaženie. Je odolný voči teplu pri krátkodobom pôsobení plameňa tekutej cínovej spájke. Hrany majú na všetkých stranách svetlosivú obrubu ABS.
Nastavenie výšky: Rozsah nastavenie 200 mm v 25 mm rastri (č. 920000/920010)
Základná jednotka s 2 zásuvkovými skrinkami s úžitkovou výškou 460 mm. Osadenie zásuviek nájdete v tabulke.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo): 60; 80; 120; 200 mm
Výška cela zásuviek (vpravo): 60; 80; 100; 100; 120 mm

Lakování:

Dvojfarebná svetlosivá RAL 7035/signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka: