{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Typu 1 | |
| Výška | 24 mm | |
| Výška vo vnútri | 18 mm | |
| Šírka | 48 mm | |
| Šírka vo vnútri | 37 mm | |
| Hĺbka | 96 mm | |
| Hĺbka zvnútra | 85 mm | |
| Materiál | ABS plast | |
| Farba | čierna | |
| pripravené pre kryt | Áno | |
| stohovateľný | Áno | |
| Fixácia na nopovanú podložku | Áno | |
| Druh produktu | Box na drobnosti |
| Číslo položky | 960900 48X96 | |
| EAN/GTIN | 4037519000012 | |
| Číslo výrobcu | JCN7120100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de |