{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
| Prestavenie výšky Pracovisko | 720-920 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
| Hrúbka platne | 40 mm | |
| Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Séria | systémové pracovisko | |
| Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 720 mm - 920 mm | |
| Šírka | 1 500 mm | |
| Hĺbka | 760 mm | |
| Dĺžka pracovnej dosky | 1 420 mm | |
| Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm | |
| Hrúbka pracovnej dosky | 40 mm | |
| Princíp prestavenia výšky | celá konštrukcia | |
| Prestavenie výšky bezúrovňové | nie | |
| Materiál pracovná doska | drevené jadro (latovka) potiahnuté materiálom Eterlux | |
| Obloženie Pracovná doska | Eterlux (melamín/fenolová živica) | |
| Hrúbka obloženia | 2,7 mm | |
| Pracovná doska Povrch | potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu | |
| Farba Povrch pracovnej dosky | svetlosivá | |
| Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou | nie | |
| Hmotnosť | 65 kg | |
| Druh produktu | Pracovný stôl |
| Číslo položky | 920010 1500 | |
| EAN/GTIN | 4045197168603 | |
| Číslo výrobcu | 920010 1500 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |