Stranové štípací kleště lesklé, Celková dĺžka: 160

Č. pol.: 724900 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 129 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 724900 160
EAN/GTIN 4003773213420
Číslo výrobcu 70 01 160
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.