Bit špirálového vrtáka HSS, ⌀ vrtáka: 8

Č. pol.: 676302 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol špičky: 118

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 8 mm
Rezný materiál HSS
Uhol špičky 118 Stupeň
Označenie výrobcu 848 HSS
Dĺžka špirály 32 mm
Celková dĺžka 51 mm
Dĺžka stopky 14 mm
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676302 8
EAN/GTIN 4013288118875
Číslo výrobcu 05104620001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
Univerzálny použiteľné na kov, drevo a plast.
Špeciálne veľkosti otvorov na nity 3,1 a 5,1 mm.