{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ vrtáka | 8,5 mm | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Uhol špičky | 118 Stupeň | |
| Označenie výrobcu | 848 HSS | |
| Dĺžka špirály | 33 mm | |
| Celková dĺžka | 53 mm | |
| Dĺžka stopky | 14 mm | |
| Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
| Druh produktu | Bit špirálového vrtáka HSS |
| Číslo položky | 676302 8,5 | |
| EAN/GTIN | 4013288118882 | |
| Číslo výrobcu | 05104621001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |