Súprava bitov špirálových vrtákov v skladacom puzdre, 19-dielne

Č. pol.: 676304
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol špičky: 118

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Uhol špičky 118 Stupeň
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; skrutkovač na skrutky TORX®
Počet vrtákov 6
Počet dielov 19
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676304
EAN/GTIN 4013288101570
Číslo výrobcu 05259146001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
Univerzálny použiteľné na kov, drevo a plast.
Špeciálne veľkosti otvorov na nity 3,1 a 5,1 mm.

Obsah:

Bity špirálového vrtáka: Č. 676302 1 ks Veľ. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Bity na skrutky Phillips: Č. 675200 2 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 1 ks Veľ. 3/25
Bity na vnútorné Torx®: Č. 675340 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks podobný Č. 675020 Veľ. 6,3K (bez magnetu)