{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 3350 PH | |
| Veľkosť krížovej drážky | 0 | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| pre skrutky s ⌀ | do 2 mm | |
| Dĺžka čepele | 60 mm | |
| Celková dĺžka | 141 mm | |
| Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
| Druh produktu | Skrutkovač |
| Číslo položky | 668280 0 | |
| EAN/GTIN | 4013288107398 | |
| Číslo výrobcu | 05032020001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |