{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 3350 PH | |
| Veľkosť krížovej drážky | 1 | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| pre skrutky s ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
| Dĺžka čepele | 80 mm | |
| Celková dĺžka | 178 mm | |
| Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
| Druh produktu | Skrutkovač |
| Číslo položky | 668280 1 | |
| EAN/GTIN | 4013288107404 | |
| Číslo výrobcu | 05032021001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |